Oporni odri, MultiTower S-PLUS 1T, 9,25 m

Št. art.: 52286
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Višinsko nastavljivo da
Dolžina 2,5 m
Širina 0,75 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 7,25 m
Širina platforme 0,6 m
Globina platforme 2,5 m
Delovna višina do pribl. 9,25 m
Na kolesih da
Valji, mogoče nastavljati z vreteni Da
Standard DIN EN 1004
Masa 277,8 kg
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52286
EAN/GTIN 4003866522866
Številka proizvajalca 52286
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Mobilni odri za varno in hitro montažo zaradi sprednje ograje, dvometrskega razmika med ploščadmi in manjšega števila posameznih delov.
  • Širina odrov: 0,75 m; dolžina odrov: 2,50 m.
  • Varnejša in hitrejša montaža in demontaža zaradi naprej potekajoče ograje (namesto ograje in diagonalnih nosilcev) ter ploščadi v razmiku 2 m.
  • Delovne višine od 3,40 m do največ 13,20 m je mogoče povečati s standardnimi deli.
  • Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004.
  • Standardna kolesa: na vreteno nameščena vrtljiva kolesa dolžine 200 mm (št. naročila 42917) za milimetrsko natančno izravnavo višine.

Lastnosti:

  • Delovna višina 9,25 m
  • Višina odrov 8,5 m
  • Teža 277,8 kg
  • Širina ploščadi 0,6 m
  • Velikost ploščadi 0,6 m × 2,5 m
  • Višina ploščadi 7,25 m
  • Dolžina ploščadi 2,5 m