{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość | 4,6 m | |
| Długość | 2,5 m | |
| Szerokość | 0,75 m | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 3,35 m | |
| Szerokość platformy | 0,6 m | |
| Głębokość platformy | 2,5 m | |
| Powierzchnia robocza | 1,5 m2 | |
| Wysokość robocza do ok. | 5,35 m | |
| Mobilne | tak | |
| Rolki z możliwością regulacji wysokości | tak | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Kasa obciążenia | Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Masa | 168,8 kg | |
| Rodzaj produktu | Składane |
| Numer artykułu | 52246 | |
| EAN / GTIN | 4003866522460 | |
| Numer producenta | 52246 | |
| Numer L | L90010 1055 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |