Ponteggio, MultiTower S-PLUS 1T, 5,35 m

Codice art.: 52246
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52246
EAN / GTIN 4003866522460
Codice del produttore 52246
Numero-L L90010 1055
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
  • Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
  • Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
  • Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m2) secondo DIN EN 1004.
  • Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 5.35 m
  • Altezza piattaforma 3.35 m
  • Altezza ponteggio 4.6 m
  • Dimensioni piattaforma 0,6m × 2,5m
  • Larghezza della piattaforma 0.6 m
  • Lunghezza piattaforma 2.5 m
  • Peso 168.8 kg