Stillads, MultiTower S-PLUS 1T, 5,35 m

Art.-nr.: 52246
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 52246
EAN/GTIN 4003866522460
Producentnummer 52246
L-nummer L90010 1055
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den mobile stilladsløsning til sikker og hurtig montage takket være det fremadrettede rækværk, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
  • Stilladsets bredde: 0,75 m; stilladsets længde: 2,50 m.
  • Sikrere og hurtigere montering og demontering takket være fremadrettede rækværk (i stedet for rækværk og diagonale afstivere) og platforme med 2 m mellemrum.
  • Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m kan udvides med standarddele.
  • Stilladsgruppe 3 (belastbar op til 200 kg/m2) i henhold til DIN EN 1004.
  • Standardhjul: Spindelbetjente 200 mm drejelige hjul (best.nr. 42917) til millimeterpræcis højdejustering.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 5,35 m
  • Stilladsets højde 4,6 m
  • Vægt 168,8 kg
  • Platformsbredde 0,6 m
  • Platformsstørrelse 0,6 m × 2,5 m
  • Platformshøjde 3,35 m
  • Platformslængde 2,5 m