Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky, Typ: 2

Artiklové číslo: 519700 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 577 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá
Kobaltová modrá
Vhodné pro
Pilníky
Vhodné pro délky pilníků min.
140 mm
Vhodné pro délky pilníků max.
200 mm
Upínací průměr min. Ds
2,2 mm
Upínací průměr max. Ds
4,5 mm
Délka L
95 mm
Otočná krytka
ano
Materiál
plast
Barva
Modrá
Druh produktu
Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Číslo výrobce YT1000

Popis

Provedení:

Rychloupínací rukojeť, vhodná pro všechny velikosti ruky. Vysoká upínací síla, snadné nasazení a vyjímání nástroje.