Greitai uždedama rankena adatinėms dildėms, Tipas: 2

Prekės Nr.: 519700 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 770 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Kobalto mėlyna
Spalva mėlyna
Tinka Dildės
Tinka dildžių ilgiui min. 140 mm
Tinka dildžių ilgiui maks. 200 mm
Prispaudimo skersmuo min. Ds 2,2 mm
Prispaudimo skersmuo maks. Ds 4,5 mm
Ilgis L 95 mm
Pasukamas dangtelis taip
Medžiaga Iš plastiko
Produkto rūšis rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Gamintojo numeris YT1000

Aprašymas

Modelis:

Greitai uždedama rankena, patogi visų dydžių rankoms. Didelė spaudimo jėga, lengva įdėti ir išimti įrankius.