Zestaw kalibrów równoległych, metryczny,

Nr art.: 516-352-10
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
  • Opakowanie: Holzbox
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
Klasa tolerancji 2
materiał Keramik
liczba płytek wzorcowych 76
Opakowanie Holzbox
Rodzaj produktu Gauge block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 516-352-10
EAN / GTIN 4946368219479
Numer producenta 516-352-10
Numer L L40010 11220
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 516-352
  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat kontroli
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Klasa: 2
  • Materiał: Ceramika
  • Zestaw składający się z: 1,005 mm (1 wymiar graniczny), 1,01–1,49 mm (co 0,01 mm / 49 wymiarów granicznych), 0,5–9,5 mm (co 0,5 mm / 19 wymiarów granicznych), 10–40 mm (co 10 mm / 4 wymiary graniczne), 50–100 mm (co 25 mm / 3 wymiary końcowe)
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection