Juego de bloques de medición, métrico, certificado de inspección, bloques de medición ISO 76, clase 2, cerámica

Número de artículo: 516-352-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Certificado de prueba certificado de prueba del fabricante
Cantidad de bloques patrón 76
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Clase de tolerancia 2
Tipo de producto bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-352-10
EAN / GTIN 4946368219479
Número del fabricante 516-352-10
Número L L40010 11220
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 516-352
  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Clase: 2
  • Material: Cerámica
  • Conjunto formado por: 1,005 mm (1 medida final), 1,01-1,49 mm (incrementos de 0,01 mm / 49 medidas finales), 0,5-9,5 mm (incrementos de 0,5 mm / 19 calibres finales), 10-40 mm (incrementos de 10 mm / 4 calibres finales), 50-100 mm (incrementos de 25 mm / 3 calibres finales)
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de madera con certificado de prueba del fabricante.