Sada paralelních koncových měrek, metrických, , zkušební certifikát, ISO 76koncových měrek, třída 2,

Artiklové číslo: 516-352-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Holzbox
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Toleranční třída 2
Materiál Keramik
Počet základních měrek 76
Obal Holzbox
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-352-10
EAN / GTIN 4946368219479
Číslo výrobce 516-352-10
L-číslo L40010 11220
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 516-352
  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Třída: 2
  • Materiál: keramika
  • Sada sestávající z: 1,005 mm (1 koncová míra), 1,01–1,49 mm (krok 0,01 mm / 49 koncových měr), 0,5–9,5 mm (kroky po 0,5 mm / 19 koncových měr), 10–40 mm (kroky po 10 mm / 4 koncové měry), 50–100 mm (kroky po 25 mm / 3 koncové měry)
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné bedně s certifikátem výrobce

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku