Zakres pomiaru 0–450 mm

Nr art.: 515-721
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
Numer artykułu 515-721
EAN / GTIN 4946368097176
Numer producenta 515-721
Numer L L40010 5942
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Miernik stopni „Check-Master”. Wzorzec służy do sprawdzania osi współrzędnych X, Y i Z w precyzyjnych obrabiarkach i maszynach do pomiaru współrzędnych. Ten wzorzec składa się ze ściśle połączonych elementów końcowych, które mają różnicę wysokości wynoszącą 10 mm.

Cecha szcz.:

  • Właściwości: Wzorzec stopniowy „Check-Master”,
    • Wzorzec służy do sprawdzania osi współrzędnych X, Y i Z w precyzyjnych obrabiarkach i maszynach do pomiaru współrzędnych.
    • Ten wzorzec składa się ze ściśle połączonych elementów końcowych, które mają różnicę wysokości wynoszącą 10 mm.
    • Wymiar końcowy Dokładność podziału: Zakres pomiarowy ≤ 310 mm: +/-2,5 µm, zakres pomiarowy 310 < … ≤ 610 mm: +/-3,5 µm, zakres pomiarowy 610 < … ≤ 1010 mm: +/-5,0 µm, zakres pomiarowy 1010 < … ≤ 1510 mm: +/-8,0 µm,

    • Skala końcowa: 10 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,84 X 0,319 X 0,32 M
    • Twardość: > 64 HRC
    • Zakres pomiarowy: 0-450
    • Model: HMC-450
    • Równoległość wymiarów końcowych: Zakres pomiarowy ≤ 310 mm:, 1,2 µm, 310 < zakres ≤ 610 mm:, 1,5 µm, 610 < zakres ≤ 1010 mm:, 2,0 µm, 1010 < zakres ≤ 1510 mm:, 2,5 µm,
    • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection and carrying handle (4 pcs.)