Descripción:
Medidor de pasos ″Check-Master″ El estándar se utiliza para verificar los ejes de coordenadas X, Y y Z en máquinas herramienta de precisión y máquinas de medición de coordenadas. Esta norma consta de bloques patrón firmemente sujetos con un incremento de 10 mm.
Característica:
- Características: Calibre de medición «Check-Master»,
- El calibre sirve para comprobar los ejes de coordenadas X, Y y Z en máquinas herramienta de precisión y máquinas de medición por coordenadas.
- Esta norma consiste en medidas finales firmemente fijadas que presentan un salto de 10 mm.
- Precisión de división del calibre de medición: Rango de medición ≤ 310 mm: +/-2,5 µm, 310 < Rango de medición ≤ 610 mm: +/-3,5 µm, 610 < Rango de medición ≤ 1010 mm: +/-5,0 µm, 1010 < rango de medición ≤ 1510 mm: +/-8,0 µm,
- Escala de medidas finales: 10 mm
- Tamaño / Dimensión: 0,84 X 0,319 X 0,32 M
- Dureza: > 64 HRC
- Rango de medición.: 0 - 450
- Modelo: HMC-450
- Paralelismo de las medidas finales: Rango de medición ≤ 310 mm:, 1,2 µm , 310 < rango ≤ 610 mm:, 1,5 µm, 610 < rango ≤ 1010 mm:, 2,0 µm, 1010 < rango ≤ 1510 mm:, 2,5 µm,
- Pulgada/Métrica: Métrico
Volumen de suministro:
En una caja de madera con certificado de prueba del fabricante.