• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenendmaß 0-450 mm

Artikel-Nr.: 515-721
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 515-721
EAN / GTIN 4946368097176
Herstellernummer 515-721
L-Nummer L40010 5942
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenendmaß „Check-Master“. Das Normal dient zur Überprüfung der X-, Y- und Z-Koordinatenachsen bei Präzisions-Werkzeugmaschinen und Koordinatenmessmaschinen. Dieses Normal besteht aus fest zusammengespannten Endmaßen, die einen Stufensprung von 10 mm aufweisen.

Merkmal:

  • Eigenschaften: Stufenendmaß „Check-Master“,
    • Das Normal dient zur Überprüfung der X-, Y- und Z-Koordinatenachsen bei Präzisions- Werkzeugmaschinen und Koordinatenmessmaschinen.
    • Dieses Normal besteht aus fest zusammengespannten Endmaßen, die einen Stufensprung von 10 mm aufweisen.
    • Endmaß Teilungsgenauigkeit: Messbereich ≤ 310 mm: +/-2,5 µm, 310 < Messbereich ≤ 610 mm: +/-3,5 µm, 610 < Messbereich ≤ 1010 mm: +/-5,0 µm, 1010 < Messbereich ≤ 1510 mm: +/-8,0 µm,

    • Endmaßstufung: 10 mm
    • Größe / Abmessung: 0,84 X 0,319 X 0,32 M
    • Härte: > 64 HRC
    • Messbereich: 0 - 450
    • Modell: HMC-450
    • Parallelität der Endmaße: Messbereich ≤ 310 mm:, 1,2 µm , 310 < range ≤ 610 mm:, 1,5 µm, 610 < range ≤ 1010 mm:, 2,0 µm, 1010 < range ≤ 1510 mm:, 2,5 µm,
    • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Holzbox mit Herstellerprüfzertifikat

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb