{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Check-Master; Heightmaster | |
| Opakowanie | walizka | |
| Min. zakres pomiarowy | 5,08 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 309,88 mm | |
| Rodzaj produktu | Urządzenie do kalibracji i regulacji | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Rozdzielczość | 0,254 µm |
| Numer artykułu | 515-311 | |
| EAN / GTIN | 4946368096643 | |
| Numer producenta | 515-311 | |
| Numer L | L40010 14946 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |