Micromètre universel de hauteur 0,2-12,2″, pas de bloc 1″ décalé

Réf.: 515-311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Check-Master; Heightmaster
Emballage coffret/valise
Plage de mesure min 5,08 mm
Plage de mesure max. 309,88 mm
Type de produit dispositif d’étalonnage et d’ajustage
Certificat d’étalonnage oui
Résolution 0,254 µm

Identification et classification

Référence article 515-311
EAN / GTIN 4946368096643
Réf. fabricant 515-311
Article hors catalogue L40010 14946
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Micromètre de hauteur ″Heightmaster″. Pour l'étalonnage et le réglage, par exemple, d'appareils de mesure de hauteur et de traçage. Mitutoyo fournit un double micromètre de hauteur de fin de course avec un compteur qui rend la lecture plus rapide, plus simple et sans erreur. Le bloc de mesure finale du Heightmaster est disposé sur deux rangées côte à côte, à gauche et à droite, avec un écart de 20 mm entre les hauteurs.

Caractéristique(s):

  • Réglage de la vis de mesure: 20 mm
  • Précision de graduation de la jauge: +/-50 µin
  • calibrage final: 1” étagé
  • Plage de mesure: 0,2 - 12,2
  • Modèle: HMP-12
  • Parallélisme des cotes finales: 1 µm
  • Graduation: 0 001
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • erreur d’avance: +/-40 µin
  • Répétabilité: 40 µin
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Dans un coffret en bois avec certificat de contrôle du fabricant