• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Höhenmikrometer 0,2-12,2″, Blockschritt 1″ versetzt

Artikel-Nr.: 515-311
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 515-311
EAN / GTIN 4946368096643
Herstellernummer 515-311
L-Nummer L40010 14946
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höhenmikrometer „Heightmaster“. Zur Kalibrierung und Einstellung z. B. von Höhenmess- und Anreißgeräten. Mitutoyo liefert ein Doppelendmaß-Höhen­mikrometer mit Zählwerk, das die Ablesung schneller, einfacher und fehlerfreier macht. Der Endmaßblock des Heightmasters ist in zwei Reihen nebeneinander angeordnet, links und rechts mit je 20 mm Höhenabstand.

Merkmal:

  • Einstellung Messschraube: 20 mm
  • Endmaß Teilungsgenauigkeit: +/-50 µin
  • Endmaßstufung: 1″ gestuft
  • Messbereich: 0.2 - 12.2
  • Modell: HMP-12
  • Parallelität der Endmaße: 1 µm
  • Skalenteilung: 0.001
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Vorschubfehler: +/-40 µin
  • Wiederholbarkeit: 40 µin
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einer Holzbox mit Herstellerprüfzertifikat

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb