Wysokościomierz noniuszowy 0–600 mm

Nr art.: 514-106
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 514-106
EAN / GTIN 4946368096278
Numer producenta 514-106
Numer L L40010 1924
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mechaniczny wysokościomierz zapewnia następujące korzyści: Precyzyjny i szybki odczyt za pomocą metrówki i noniusza chromowanych na satynowy mat. Metrówka hartowana i szlifowana. Rysik traserski odsadzany i pokryty węglikiem spiekanym.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Regulacja dokładna: 7 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 1,01 X 0,22 X 0,36 M
  • Zakres pomiarowy: 0-600
  • Ustawienie skali: 15 mm
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including carbide tipped scriber, scriber clamp