Magasságmérő keményfém rajztű, 0-600 mm

Cikkszám: 514-106
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 514-106
EAN / GTIN 4946368096278
Gyártó száma 514-106
L-szám L40010 1924
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A mechanikus magasságmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Pontos és gyors leolvasás a szaténozott krómozott skálának és a Nóniuszosnak köszönhetően. Keményített és őrölt pikkely. Karcolt és keményfém marótű.

Jellemző:

  • Digitális/analóg: Analóg
  • Finombeállítás: 7 mm
  • mérési eltérés határértéke , E MPE: +/-0,05 mm
  • Méret / méret: 1,01 X 0,22 X 0,36 M
  • Méréstartomány: 0 - 600
  • skála beállítás: 15 mm
  • Skálaosztás-érték: 0,02 mm
  • Inch/Metrikus: Metrikus

Megfelelő termékek