Pinza para trazar, 0-600 mm

N.º do artigo: 514-106
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Identificação e classificação

Número do artigo 514-106
EAN/GTIN 4946368096278
Número do fabricante 514-106
Número L L40010 1924
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El dispositivo mecánico de medición de altura le ofrece las siguientes ventajas: Lectura precisa y rápida gracias a la escala y al vernier cromados satinados. Regla endurecida y firme. Trazador acodado y con punta de carburo.

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Ajuste preciso: 7 mm
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Tamaño / Dimensión: 1,01 X 0,22 X 0,36 M
  • Rango de medición.: 0 - 600
  • Ajuste de escala: 15 mm
  • Valor de división de la escala: 0,02 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Produtos adequados