Pince à tracer, 0-600 mm

Réf.: 514-106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 514-106
EAN / GTIN 4946368096278
Réf. fabricant 514-106
Article hors catalogue L40010 1924
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le mesureur de hauteur mécanique vous offre les avantages suivants : Lecture précise et rapide grâce à l'échelle chromée satinée et à l'échelle vernier. Règle endurcie et fondamentale. Traceur à manivelle et à pointe de carbure.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Réglage fin: 7 mm
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,05 mm
  • Taille / dimension: 1,01 X 0,22 X 0,36 M
  • Plage de mesure: 0 - 600
  • réglage de l’échelle: 15 mm
  • Valeur de graduation: 0,02 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Avec une pointe à tracer en carbure rapporté, un support pour pointe à tracer