• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Steel bottle trolley

Nr art.: 51140V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 51140V
EAN / GTIN 4017976510910
Numer producenta 51140V
Numer L L90090 100625
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • mounted

Opis:

  • Welded and powder coated blue RAL 5007, tubular steel design.
  • Bottle support with safety chain.
  • Wheels with solid rubber tyres, hubs with roller bearings.
  • For 1 steel bottle 10 litres content, Ø 140 mm.

Cecha szcz.:

    • Total load capacity (kg): 100
    • Number of bottles (pieces): 1
    • Bottle diameter (mm): 140
    • Content (litres): 10
    • Height of the bottle support (mm): 599
    • Tyres: Solid rubber
    • Wheel size (mm): 260 x 56
    • Total width (mm): 420
    • Total depth (mm): 483
    • Total height (mm): 1240