• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenkarre

Artikel-Nr.: 51140V
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 51140V
EAN / GTIN 4017976510910
Herstellernummer 51140V
L-Nummer L90090 100625
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
  • Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.
  • Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 100
    • Flaschenanzahl (Stück): 1
    • Flaschen-Durchmesser (mm): 140
    • Inhalt (Liter): 10
    • Höhe der Flaschenhalterung (mm): 599
    • Bereifung: Vollgummi
    • Radgröße (mm): 260 x 56
    • Gesamtbreite (mm): 420
    • Gesamttiefe (mm): 483
    • Gesamthöhe (mm): 1240