Rudl na ocelové láhve

Artiklové číslo: 51140V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 51140V
EAN / GTIN 4017976510910
Číslo výrobce 51140V
L-číslo L90090 100625
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • Montáž

Popis:

  • Vozík na ocelové lahve svařený z ocelové trubky, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007.
  • Držáky na láhve s řetězovým zajištěním.
  • Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 100
    • Počet lahví (kusů): 1
    • Průměr láhve (mm): 140
    • Objem (litry): 10
    • Výška držáku na láhev (mm): 599
    • Pneumatiky: celogumové
    • Velikost kolečka (mm): 260 x 56
    • Celková šířka (mm): 420
    • Celková hloubka (mm): 483
    • Celková výška (mm): 1240