{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Antal ingående batterier | 2 St. | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Visning | digital | |
| Produktslag | Invändigt mätinstrument | |
| Upplösning | 0,001 mm | |
| Repeternoggrannhet | 2 µm | |
| Min. mätvärde | 45,72 mm | |
| Max. mätvärde | 101,6 mm | |
| Mätdjup max. | 2 000 mm | |
| Skärpunkt | Digimatic-gränssnitt |
| Numer artykułu | 511-521 | |
| EAN / GTIN | 4946368387390 | |
| Numer producenta | 511-521 | |
| Numer L | L40010 9794 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |