• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digital ABS přesný dutinoměr palce / metrické, 1.8-4″, 0.00005″

Artiklové číslo: 511-521
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 2 ks
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel digitální
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Rozlišení 0,001 mm
Přesnost opakování 2 µm
Měřená hodnota min. 45,72 mm
Měřená hodnota max. 101,6 mm
Hloubka měření max. 2 000 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-521
EAN / GTIN 4946368387390
Číslo výrobce 511-521
L-číslo L40010 9794
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o vrtačku Digimatic, která umožňuje provádět digitální vnitřní měření s úžasnou přesností, a to i v hloubce až 2 m. Absolutní Digimatic vrtací otvor metr nabízí následující výhody: S přesným vrtáku otvor metr, můžete měřit průměr hlubokých otvorů bez ztráty přesnosti. Stisknutím tlačítka můžete uložit a vyvolat až 3 přednastavených hodnot (přednastavená hodnota) a horní/dolní hodnoty tolerance. LZE nastavit HODNOCENÍ GO / ± NG. Lze použít maximálně čtyři prodlužovací tyče (250 nebo 500 mm ocel).

Charakteristika:

  • Počet měřicích hlavic: 12
  • Ukazatel: Výška číslic LCD 7,5 mm
  • Životnost baterie: cca 2000 hodin
  • DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 2x baterie SR-44
  • Přesnost: 0,003 mm, (bez kvantizační chyby)
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,5 X 0,3 X 0,22 M
  • Rozsah měření: 1,8 - 4
  • Měření frekvence: 50 měření/sekundu*
  • Měřicí síla: ≤5
  • Min. hodnoty zadržení: Ano
  • ON/OFF: Ano
  • PŘEDVOLBA 3 x: Ano
  • Rozpětí kontaktního místa: 1,2 mm
  • Přesnost opakování: 0,002 mm
  • Kroková hodnota číslic: 0,001 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Rozsah dodávky:

V dřevěné krabičce Včetně 1x baterie SR44, 12x kovadliny, 4x vyměnitelných distančních podložek