Calibre digital de ABS, pulgadas / métrico, 1.8-4 ″, 0.00005

Número de artículo: 511-521
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación digital
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Resolución 0,001 mm
Precisión de repetición 2 µm
Valor de medición mín. 45,72 mm
Valor de medición máx. 101,6 mm
Profundidad de medición máx. 2.000 mm
Interfaz Interfaz USB

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-521
EAN / GTIN 4946368387390
Número del fabricante 511-521
Número L L40010 9794
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta es una herramienta de registro Digimatic que le permite tomar medidas digitales internas con una precisión asombrosa incluso a profundidades de 2 mo menos. El dispositivo de medición de pozos ABSOLUTE Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Con el dispositivo de medición de pozos de precisión, puede medir el diámetro de pozos profundos sin pérdida de precisión. Puede guardar y recuperar hasta 3 valores preestablecidos y valores de tolerancia superior / inferior con solo presionar un botón. Se puede configurar el juicio GO / ± NG. Se pueden utilizar hasta un máximo de cuatro varillas de extensión (250 o 500 mm).

Característica:

  • Número de cabezales de medición: 12
  • Indicación: Altura de los dígitos LCD: 7,5 mm
  • Vida útil de la pila: aprox. 2000 horas
  • DATA (salida con cable) / , HOLD (valor mostrado): Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 2 pilas SR-44
  • Precisión: 0,003 mm, (sin error de cuantificación)
  • GO/+/-NG Clasificación: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,5 X 0,3 X 0,22 M
  • Rango de medición.: 1,8 - 4
  • Frecuencia de medición: 50 mediciones/segundo*
  • Fuerza de medición: ≤5
  • Mín. Poner a cero el: Sí
  • ON/OFF: Sí
  • PREAJUSTES 3 x: Sí
  • Envergadura del punto de contacto: 1,2 mm
  • Precisión de repetición: 0,002 mm
  • Incremento numérico: 0,001 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Volumen de suministro:

En una caja de madera Incluye 1 pila SR44, 12 yunques, 4 arandelas distanciadoras intercambiables

Productos adecuados