2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 511-435-20
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
Opakowanie walizka
Wskazanie analogowy
Jednostka odczytu milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym tak
Rozdzielczość 0,001 mm
Dokładność powtórzeń 1 µm
Min. wartość zmierzona 15 mm
Maks. wartość zmierzona 35 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-435-20
EAN / GTIN 4946368854823
Numer producenta 511-435-20
Numer L L40010 14093
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten 2-punktowy miernik wewnętrzny do pomiaru otworów ślepych oferuje następujące zalety: Powierzchnie styku pokryte węglikiem spiekanym. Średnicę wewnętrzną można zmierzyć niemal przy samym dnie otworu.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 511-435
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 4 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,39 X 0,165 X 0,055 M
  • Zakres pomiarowy: 15-35
  • Głębokość pomiaru: 150 mm
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2109AB
  • wartość podziałki skali: 0,001 mm
  • Zakres mocowania punktu styku: 1,2 mm
  • dokładność powtórzeń: 1 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with bore gauge 511-415, dial indicator 2109AB-10, plastic cover for indicator 21DZA000, 11 anvils, 1 interchangeable washer