• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dvoubodový vnitřní mikrometr Měřicí přístroj pro vrtání slepých otvorů, 15-35 mm, 0,001 mm

Artiklové číslo: 511-435-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Ukazatel analogová
Jednotka odečet milimetr
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Rozlišení 0,001 mm
Přesnost opakování 1 µm
Měřená hodnota min. 15 mm
Měřená hodnota max. 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-435-20
EAN / GTIN 4946368854823
Číslo výrobce 511-435-20
L-číslo L40010 14093
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření slepých otvorů vám nabízí následující výhody: Kontaktní plochy s karbidovými hroty. Vnitřní průměry lze měřit blízko dna otvoru.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-435
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 4 µm
  • Velikost / rozměr: 0,39 X 0,165 X 0,055 M
  • Rozsah měření: 15 - 35
  • Hloubka měření: 150 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2109AB
  • Dělení stupnice: 0,001 mm
  • Rozpětí kontaktního místa: 1,2 mm
  • Přesnost opakování: 1 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně měřicího přístroje 511-415, měřicího přístroje 2109AB-10, plastového krytu pro měřicí přístroj 21DZA000, 11x kovadliny, 1x vyměnitelné distanční podložky