{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| Anzeige | analog | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Innenmessgerät | |
| mit Messuhr | ja | |
| Auflösung | 0,001 mm | |
| Wiederholpräzision | 1 µm | |
| Messwert min. | 15 mm | |
| Messwert max. | 35 mm |
| Artikelnummer | 511-435-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368854823 | |
| Herstellernummer | 511-435-20 | |
| L-Nummer | L40010 14093 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |