Work platform rigid steel grating with castors and handrail 5 steps

Nr art.: 51025
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba kół/rolek 2 szt.
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 51025
EAN / GTIN 4031405510258
Numer producenta 051025
Numer L L90110 85
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Stabilna, spawana konstrukcja rurowa
  • Stopnie o głębokości 220 mm wykonane ze stalowej kraty zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 550 x 300 mm
  • Dwie rolki podnoszące ułatwiające przemieszczanie z miejsca na miejsce (dostarczane luzem)
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki jednostronnej poręczy (wysokość 600 mm). Jest on dołączony luzem i można go łatwo przykręcić (standardowe otwory po prawej stronie)
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Szerokość podstawy: 820 mm
  • Długość podstawy: 1460 mm
  • Wysokość: 1600mm
  • Materiał: aluminium, stal ocynkowana
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Szerokość górnego bieżnika: 550 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 300 mm
  • Wysokość platformy: 1000 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R12
  • Osłona stopnia/platformy: krata stalowa
  • Liczba stopni/szczebli: 5 stopni