Escabeau de travail rigide acier-caillebotis avec roulettes et main courante 5 marches

Réf.: 51025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Roulettes oui
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51025
EAN / GTIN 4031405510258
Réf. fabricant 051025
Article hors catalogue L90110 85

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • marches de 220 mm de profondeur en caillebotis en acier pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 550 x 300 mm
  • Deux rouleaux de levage pour faciliter le déplacement d'un endroit à l'autre (fournis séparément)
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Sécurité accrue grâce à la main courante d'un côté (hauteur : 600 mm). Il est fourni de manière lâche et peut être facilement vissé (percez des trous sur la droite en standard)
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur de la zone de base : 820 mm
  • Longueur de la zone de base : 1460 mm
  • Hauteur : 1600 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de voie supérieure : 550 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 300 mm
  • Hauteur de la plate-forme 1000 mm
  • Classe antidérapante : R12
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange