Plataforma de trabajo de rejilla rígida de acero con ruedas y barandilla 5 escalones

Número de artículo: 51025
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de ruedas 2 ud.
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 51025
EAN / GTIN 4031405510258
Número del fabricante 051025
Número L L90110 85
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • pasos de 220 mm de profundidad hechos de rejilla de acero para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Dos rodillos de elevación para facilitar el movimiento de un lugar a otro (suministrados sueltos)
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Mayor seguridad gracias a la barandilla de un lado (altura: 600 mm). Esto se suministra libremente y se puede atornillar fácilmente (agujeros de perforación a la derecha como estándar)
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Ancho del área base: 820 mm
  • Longitud del área base: 1460 mm
  • Altura: 1600 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 1000 mm
  • Clase antideslizante: R12
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles

Descargas y documentos

Productos adecuados