• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Pilniki płaskie z uchwytem 2-komponentowym, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 200mm

Nr art.: 510201 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
430 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: A
  • Opis kształtu: płaski, zakończony tępo
  • Norma: DIN 7261

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 2
rodzaj nacięcia Półprosty
Kształt A
Opis kształtu płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika 3
przekrój 20×5 mm
długość bez trzonu 200 mm
z uchwytem pilnika tak
Norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 510201 200
EAN / GTIN 4009215190595
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
3 boki nakuwane; zakończenie stępione.
Pilnik z wbitym, ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym z otworem do zawieszenia i praktycznymi klipsami do znakowania kolorem (czerwony, zielony, żółty) umożliwiającymi indywidualne oznaczenie np. wielkości nacięcia.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt A

Wskazówka:

Wersja pilnika bez uchwytu dostępna pod nr 510200.