Lima piatta con impugnatura bicomponente 200 mm

Codice art.: 510201 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
  • Forma: A
  • Descrizione della forma: piatta, tronca
  • Norma: DIN 7261

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 2
Tipo di taglio Mezzodolce
Forma A
Descrizione della forma piatta, tronca
Superfici della lima 3
Sezione trasversale 20×5 mm
Lunghezza senza codolo 200 mm
Inclusa impugnatura per lime si
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 510201 200
EAN / GTIN 4009215190595

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
3 lati scolpiti; estremità tronca.
Lima con impugnatura bicomponente incorporata ed ergonomica, foro e pratiche clip con codice colore (rosso, verde, giallo) per consentire l’etichettatura personalizzata ad esempio dei tagli delle lime.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 forma A

Nota:

Lime senza impugnatura disponibili al n. art. 510200.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi