Ploščata pila z dvokomponentnim ročajem 200 mm

Št. art.: 510201 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
  • Oblika: A
  • Opis oblike: ploščata, s topim koncem
  • Standard: DIN 7261

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 2
Vrsta naseka Polfini
Oblika A
Opis oblike ploščata, s topim koncem
Površine pile 3
Presek 20×5 mm
Dolžina brez nasadila 200 mm
vklj. z ročajem za pilo Da
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 510201 200
EAN/GTIN 4009215190595

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.
Pila z vtisnjenim, ergonomičnim dvokomponentnim ročajem za pilo z izvrtino za obešanje in praktičnimi barvnimi zaponkami (rdeča, zelena, rumena) za individualno označevanje npr. velikosti naseka.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika A

Opomba:

Pila brez ročaja, na voljo pod art. 510200.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli