{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rez | 2 | |
| Vrsta reza | polovično ravnanje | |
| Oblik | A | |
| Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom | |
| Površine za turpijanje | 3 | |
| Presjek | 20×5 mm | |
| Duljina bez šarke | 200 mm | |
| uključujući dršku turpije | Da | |
| Standard | DIN 7261 | |
| Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
| Broj artikla | 510201 200 | |
| EAN / GTIN | 4009215190595 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de |