Deep-tension malleable cast iron clamp with wooden handle, max. 400 mm spread, 200 mm reach

Nr art.: 505-040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ściski
Zasięg min. c 200 mm
Zasięg maks. 200 mm
Maks. siła mocowania F 5 000 N
Rozstaw min. a; b 0 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 505-040
EAN / GTIN 4027474564995
Numer producenta 505-040
Numer L L80010 1755
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The deep-throat cast-iron clamps with wooden handles from series 505 to 509 are used to compress and hold large workpieces in construction and industry. The steel gliding rail allows for a high clamping force to be achieved. Series 505 to 509, with their round wooden handle, are classics of the clamp assortment.
  • Tensile strength up to 7,000 N
  • Smooth-running trapezoidal spindles ensure an even higher power transmission.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 269 mm
  • Total width [inch]: 10 9/16
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 400 mm
  • Span (max.) [inch]: 15 3/4
  • Total length [mm]: 530 mm
  • Total length [inch]: 20 7/8
  • Handle material: wood
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: Yes
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Throat [mm]: 200 mm
  • Jaw length [mm]: 51,5 mm
  • Jaw length [inch]: 2 1/32
  • Jaw width [mm]: 36 mm
  • Clamping force [N]: 5.000 Nm
  • Cross section of the slide rail [mm]: 35 x 11
  • Jaw width [inch]: 1 7/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 400 mm / 200 mm