Clemă pentru șuruburi de joasă tensiune din fontă cu mâner din lemn, lățime de prindere max. 400 mm, adâncime gât 200 mm

Cod articol.: 505-040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub
Descărcare min. c 200 mm
Descărcare max. 200 mm
Forță de strângere max. F 5.000 N
Deschidere min. a; b 0 mm
Material brațe de tensionare fontă maleabilă
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 505-040
EAN / GTIN 4027474564995
Număr producător 505-040
L-Număr L80010 1755
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub turnate sub presiune de joasă tensiune cu mâner din lemn din seriile 505 până la 509 sunt utilizate pentru presarea și menținerea pieselor mari în construcții și industrie. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Cu mânerul lor rotund din lemn, seriile 505 - 509 sunt clasice în gama de cleme cu șurub.
  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Fusurile trapezoidale cu rulare lină asigură o transmisie și mai mare a forței

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 269 mm
  • Lățime totală [inch]: 10 9/16
  • Sectorul: Comerț tehnic, electricitate, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 400 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 15 3/4
  • Lungime totală [mm]: 530 mm
  • Lungime totală [inch]: 20 7/8
  • Materialul mâner: Lemn
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 200 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 51,5 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 1/32
  • Lățimea fălcilor [mm]: 36 mm
  • Forța de strângere [N]: 5.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 35 × 11
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 7/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 400 mm / 200 mm