{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | serre-joints | |
| Type de serre-joints | serre-joints | |
| Porte-à-faux min. c | 200 mm | |
| Porte-à-faux max. | 200 mm | |
| Force de serrage max. F | 5 000 N | |
| Capacité de serrage min. a; b | 0 mm | |
| Matériau bras de serrage | fonte malléable | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Filetage tige | filetages trapézoïdaux | |
| Mode de fonctionnement | deux mains | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 505-040 | |
| EAN / GTIN | 4027474564995 | |
| Réf. fabricant | 505-040 | |
| Article hors catalogue | L80010 1755 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |