{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wysokość z regulacją | nie | |
| Wysokość platformy | 0,79 m | |
| Głębokość platformy | 460 mm | |
| Z balustradą | tak | |
| Poręcz dostępna | tak | |
| Możliwość składania | nie | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Liczba stopni bez platformy | 3 | |
| Szerokość stopni | 0,6 m | |
| Głębokość stopni | 0,24 m | |
| Liczba stopni | 4 | |
| Odległość stopni | 200 | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | spawane | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Zakres zastosowania | Drabiny | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Wysokości roboczej | 2,8 m | |
| Powierzchnia stopnia | ruszty | |
| Materiał | aluminium | |
| Maks. nośność | 200 kg | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 50432 | |
| EAN / GTIN | 4031405504325 | |
| Numer producenta | 050432 | |
| Numer L | L90110 420 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |