Verrijdbaar werkplatform, tredebreedte 600 mm, stalen rooster 4 treden

Artikelnummer: 50432
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Wielen ja
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50432
EAN/GTIN 4031405504325
Nummer fabrikant 050432
L-nummer L90110 420

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Extreem stabiele constructie gemaakt van rechthoekige buisspars
  • Platformdiepte: 460 mm
  • treden van 240 mm diep
  • Uitbreidbaar in een raster van 200 mm
  • Twee schuifhandgrepen zijn standaard
  • Twee hijsrollen met Ø 125 mm voor eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats
  • Kunststof antislipschoenen
  • Kanteling: 45°
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 200 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2800 mm
  • Overhead: 1250 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 200 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 790 mm
  • Antislipklasse: R12
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Stalen rooster
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Stapbreedte: 600 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen