Piattaforma di lavoro mobile, larghezza del passo 600 mm, griglia in acciaio 4 gradini

Codice art.: 50432
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Altezza regolabile no
Altezza della piattaforma 0,79 m
Profondità della piattaforma 460 mm
Ringhiera disponibile sì
Corrimano presente sì
Es. pieghevole no
Accessibilità es. unilaterale
Numero di gradini senza piattaforma 3
Larghezza gradini 0,6 m
Profondità gradini 0,24 m
Numero di gradini 4
Distanza gradini 200
Collegamento passo-montanti es. saldata
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 2 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Campo di impiego Scala
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 2,8 m
Superficie gradino griglia metallica
Materiale alluminio
Portata 200 kg
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50432
EAN / GTIN 4031405504325
Codice del produttore 050432
Numero-L L90110 420
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura estremamente stabile realizzata con aste tubolari rettangolari
  • Profondità piattaforma: 460 mm
  • gradini profondi 240 mm
  • Espandibile in una griglia da 200 mm
  • Due maniglie scorrevoli sono di serie
  • Due rulli di sollevamento Ø 125 mm per un facile movimento da un luogo all'altro
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Inclinazione: 45°
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 200 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2800 mm
  • Sovratesta: 1250 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Max. Portata: 200 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 790 mm
  • Classe antiscivolo: R12
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Griglia in acciaio
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
  • Larghezza gradino: 600 mm