NOT GO thread ring gauge / AR M 7x0,5 tolerance 4h

Nr art.: 503194
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M7
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica gwintu 7 mm
Pole tolerancji h
Poziom tolerancji (jakość) 4
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2279 − 2299

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 503194
EAN / GTIN 4046122254057
Numer producenta 503194
Numer L L40130 2315
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

NOT GO thread ring gauge / AR M 7x0,5 tolerance 4h

NOT GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2299-1