Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 7x0,5 - 4h

Artiklové číslo: 503194
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Typ závitu M
Závit M7
Stoupání závitu 0,5 mm
Průměr závitu 7 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 4
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 503194
EAN / GTIN 4046122254057
Číslo výrobce 503194
L-číslo L40130 2315
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 7x0,5 tolerance 4H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1