AR M 7x0,5 4h

Codice art.: 503194
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M7
Passo della filettatura 0,5 mm
Diametro filettatura 7 mm
Campo di tolleranza h
Grado di tolleranza (qualità) 4
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibri filettati ad anello
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2279 − 2299

Identificazione e classificazione

Codice articolo 503194
EAN / GTIN 4046122254057
Codice del produttore 503194
Numero-L L40130 2315
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di anelli filettati non passa / AR M 7x0,5 tolleranza 4hNO PASSA Calibro ad anello per filetti Dimensioni secondo DIN 2299-1