Solidline Li-ion rechargeable battery pack 850 mAh

Nr art.: 502596
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 502596
EAN / GTIN 4058205028431
Numer producenta 502596
Numer L L01700 76
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

14500 Li-Ion direct USB rechargeable battery 3.6 V / 880 mAh / 3.16 Wh. Weight: 19.5 g (0.69 oz). Height: 50 mm (2.0 in). Diameter: 14.5 mm (0,6 in). Charging time: 240 min. App. 300 charging cycles. Usable with for example MH4, ML4, ML4 Warmlight, P5R Core, P5R Work.