14500 Li-Ion náhradní baterie mikro USB, 3,6 V, 880 mAh

Artiklové číslo: 502596
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502596
EAN / GTIN 4058205028431
Číslo výrobce 502596
L-číslo L01700 76
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Tato výkonná lithium-iontová baterie 14500 s napětím 3,6 V, kapacitou 880 mAh a energií 3,16 Wh se plně nabije za 240 minut (cca 300 nabíjecích cyklů), a to velmi pohodlně díky integrovanému rozhraní micro USB s indikátorem stavu nabití. Díky kompaktním rozměrům baterie typu Mignon/AA a minimální hmotnosti (19,5 g) se velmi dobře hodí jako náhradní baterie, například pro nouzové situace nebo zvláště dlouhé použití. Výška: 50 mm. Průměr nádoby: 14,5 mm. Vhodné pro svítilny Ledlenser s baterií 14500, například pro MH4, ML4, ML4 Warmlight, P5R Core, P5R Work.