Batterie de rechange Li-Ion 14500 micro USB, 3,6 V, 880 mAh

Réf.: 502596
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 502596
EAN / GTIN 4058205028431
Réf. fabricant 502596
Article hors catalogue L01700 76
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Cette puissante batterie lithium-ion 14500 de 3,6 V, 880 mAh et 3,16 Wh se recharge complètement en 240 minutes (environ 300 cycles de charge), ce qui est particulièrement pratique grâce à l’interface micro USB intégrée avec indicateur de niveau de charge. Avec ses dimensions compactes équivalentes à celles d’une pile Mignon/AA et son poids minimal (19,5 g), elle convient parfaitement comme batterie de rechange, par exemple pour les urgences ou les utilisations particulièrement longues. Hauteur: 50 mm. Diamètre: 14,5 mm. Convient aux lampes Ledlenser équipées d’une batterie 14500, par exemple les modèles MH4, ML4, ML4 Warmlight, P5R Core, P5R Work.