{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce regulacyjne | |
| Kształt szczęk | wygięty | |
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Długość szczęk | 45 mm | |
| Wykonanie szczęk | Wyżłobione; Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw maks. | 60 mm | |
| Typ urządzenia mocującego | brak | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | nie | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Masa całkowita | 758 g | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 501AMP | |
| EAN / GTIN | 3662424019814 | |
| Numer producenta | 501AMP | |
| Numer L | 708355 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |