{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | negro; plateado | |
| Forma mordazas / boca | curvadas | |
| Posición mordazas / boca | Forma acodada | |
| Longitud mordazas / boca | 45 mm | |
| Versión mordaza/boca | Con acanalado; Con dentado | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción máx. | 60 mm | |
| Aptitud para | Tubo (diámetro exterior) métrico | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Versión mango | Mango de 2 componentes | |
| Material mango | goma; plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción | |
| Mango presente | sí | |
| Características | Ajuste rápido; Autoenganche | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 250 mm | |
| Peso total | 758 g |
| Número de artículo | 501AMP | |
| EAN / GTIN | 3662424019814 | |
| Número del fabricante | 501AMP | |
| Número L | 708355 250 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |