{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange | Justierzange | |
| Form Backen/ Maul | gebogen | |
| Stellung Backen/Maul | gekröpft | |
| Länge Backen/ Maul | 45 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | ausgekehlt; gezahnt | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite max. | 60 mm | |
| Art Spannvorrichtung | keine | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | nein | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Gummi ummantelt; Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt | 250 mm | |
| Gewicht gesamt | 758 g | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 501AMP | |
| EAN / GTIN | 3662424019814 | |
| Herstellernummer | 501AMP | |
| L-Nummer | 708355 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |